- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- ベルト・テンショナー
- mh21s ファンベルトのおすすめ人気ランキング
mh21s ファンベルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/20更新81件の「mh21s ファンベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MH21S」、「ファンベルト」、「日立 コンプレッサー ベルト」などの商品も取り扱っております。
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数4ベルト形PK
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形K(LFM)
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形2(FM)
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。
高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)
高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。
低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。
高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)
コンパクト設計ができます。
メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数5ベルト形PK